Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweathose #782 Gr. XS grau-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5678398
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0782015003
EAN/GTIN:
     4045981139031
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herren-Trainingshose
Jogginghose
HAKRO Sweathose #782

  • Sportlich leger geschnittene Sweathose mit weitenverstellbarem Bund mit Kordelzug, Einschubtaschen, offenem Beinabschluss ohne Bündchen und nicht angerauter Innenseite (French-Terry)
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund
  • Material: 80 % Baumwolle, 15 % Polyester und 5 % Elasthan (grau meliert und anthrazit meliert: 55 % Polyester, 40 % Baumwolle und 5 % Elasthan)
  • Gewicht: 240 g/m²
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 40 °C
  • Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Form:
lang
Internetfarbe:
grau
Größe:
XS
Farbe:
grau-meliert
Material:
55% Polyester / 40% Baumwolle / 5% Elasthan
Gewicht:
240 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Trainingshose (Herren), bundhose, HAKRO, Sweathose, #782, Gr., XS, grau-meliert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,71*
€ 37,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,67*
€ 37,01*
10 Tage
68
€ 5,90*
ab € 30,11*
€ 40,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,04*
€ 43,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,62*
€ 53,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0782001008
ab € 27,63*
Ähnlich
Hakro
0782001009
ab € 30,44*
Ähnlich
Hakro
0782001006
ab € 27,77*
Ähnlich
Hakro
0782001005
ab € 27,84*
Ähnlich
Hakro
0782001004
ab € 27,68*
Ähnlich
Hakro
0782001007
ab € 27,82*
Ähnlich
Hakro
0782001003
ab € 27,70*
Ähnlich
Hakro
0782005008
ab € 27,82*
Ähnlich
Hakro
0782005009
ab € 30,57*
Ähnlich
Hakro
0782005006
ab € 27,76*
Ähnlich
Hakro
0782005005
ab € 27,86*
Ähnlich
Hakro
0782005004
ab € 27,74*
Ähnlich
Hakro
0782005007
ab € 27,66*
Ähnlich
Hakro
0782005003
ab € 27,70*
Ähnlich
Hakro
0782015008
ab € 27,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.