Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Unisex-PoloShirt
>
Artikel
HAKRO Poloshirt MIKRALINAR® anthrazit meliert, S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5678420
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0816328004
EAN/GTIN:
4045981117473
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 200 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
... >
Arbeitsshirts
>
Poloshirts
>
HAKRO Poloshirt MIKRALINAR
Weitere Suchbegriffe:
Unisex-PoloShirt
,
herren-poloshirt grau
,
herren poloshirt
,
herren-poloshirt hakro
,
HAKRO
,
Poloshirt
,
MIKRALINAR®
,
anthrazit
,
meliert,
,
S
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,67*
€ 21,80*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 21,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,53*
€ 22,24*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 22,85*
Lager 79DAC
10 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 17,32*
€ 23,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
81610/2XL, 0816010008, Poloshirt Performance Größe 2XL, royalblau, Comfort Fit M
Hakro
0816010008
ab € 15,39*
Ähnlich
81610/3XL, 0816010009, Poloshirt Performance Größe 3XL, royalblau, Comfort Fit M
Hakro
0816010009
ab € 16,79*
Ähnlich
81610/4XL, 0816010010, Poloshirt Performance Größe 4XL, royalblau, Comfort Fit M
Hakro
0816010010
ab € 16,93*
Ähnlich
81610/5XL, 0816010011, Poloshirt Performance Größe 5XL, royalblau, Comfort Fit M
Hakro
0816010011
ab € 18,49*
Ähnlich
81610/6XL, 0816010012, Poloshirt Performance Größe 6XL, royalblau, Comfort Fit M
Hakro
0816010012
ab € 18,61*
Ähnlich
81610/L, 0816010006, Poloshirt Performance Größe L, royalblau, Comfort Fit Mikra
Hakro
0816010006
ab € 15,28*
Ähnlich
81610/M, 0816010005, Poloshirt Performance Größe M, royalblau, Comfort Fit Mikra
Hakro
0816010005
ab € 15,39*
Ähnlich
81610/S, 0816010004, Poloshirt Performance Größe S, royalblau, Comfort Fit Mikra
Hakro
0816010004
ab € 15,31*
Ähnlich
81610/XL, 0816010007, Poloshirt Performance Größe XL, royalblau, Comfort Fit Mik
Hakro
0816010007
ab € 15,31*
Ähnlich
81610/XS, 0816010003, Poloshirt Performance Größe XS, royalblau, Comfort Fit Mi
Hakro
0816010003
ab € 15,39*
Ähnlich
81612/2XL, 0816012008, Poloshirt Performance Größe 2XL, smaragd, Comfort Fit Mik
Hakro
0816012008
ab € 15,40*
Ähnlich
81612/3XL, 0816012009, Poloshirt Performance Größe 3XL, smaragd, Comfort Fit Mik
Hakro
0816012009
ab € 16,82*
Ähnlich
81612/4XL, 0816012010, Poloshirt Performance Größe 4XL, smaragd, Comfort Fit Mik
Hakro
0816012010
ab € 16,85*
Ähnlich
81612/5XL, 0816012011, Poloshirt Performance Größe 5XL, smaragd, Comfort Fit Mik
Hakro
0816012011
ab € 18,55*
Ähnlich
81612/6XL, 0816012012, Poloshirt Performance Größe 6XL, smaragd, Comfort Fit Mik
Hakro
0816012012
ab € 18,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen