Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Bluse Natural Stretch Regular Fit Gr. XS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Bluse Natural Stretch Regular Fit Gr. XS schwarz
HAKRO Bluse Natural Stretch Regular Fit Gr. XS schwarz
HAKRO Bluse Natural Stretch Regular Fit Gr. XS schwarz
HAKRO Bluse Natural Stretch Regular Fit Gr. XS schwarz
HAKRO Bluse Natural Stretch Regular Fit Gr. XS schwarz
HAKRO Bluse Natural Stretch Regular Fit Gr. XS schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5678482
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0129005003
EAN/GTIN:
     4045981154782
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Modische, langärmelige Bluse mit Button-Down-Kragen, leichter Taillierung durch Wiener Naht im Vorderteil und Abnäher im Rückenteil, leicht gerundetem Saum, weitenverstellbaren Manschetten, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen und Doppelkappnaht an den Seitennähten. Hergestellt aus angenehm weicher und bügelleichter Jacquard-Maschenware aus einer strapazierfähigen Baumwoll-Polyester Mischung. Durch eine spezielle Stricktechnik wird eine natürliche Elastizität für einen ultimativen Tragekomfort erzeugt. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Jacquard-Maschenware aus 57 % Baumwolle und 43 % Polyester • Gewicht: 130 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelleicht • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Material:
57% Baumwolle / 43% Polyester
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: damenbluse schwarz, bluse, HAKRO, Natural, Stretch, Regular, Fit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,49*
€ 32,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,40*
€ 32,41*
9 Tage
53
€ 5,90*
ab € 28,28*
€ 34,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,78*
€ 35,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,38*
€ 37,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0129001008
ab € 23,59*
Ähnlich
Hakro
0129001002
ab € 23,54*
Ähnlich
Hakro
0129001009
ab € 25,84*
Ähnlich
Hakro
0129001006
ab € 23,52*
Ähnlich
Hakro
0129001005
ab € 23,49*
Ähnlich
Hakro
0129001004
ab € 23,40*
Ähnlich
Hakro
0129001007
ab € 23,40*
Ähnlich
Hakro
0129001003
ab € 23,40*
Ähnlich
Hakro
0129005008
ab € 23,54*
Ähnlich
Hakro
0129005002
ab € 23,41*
Ähnlich
Hakro
0129005009
ab € 25,86*
Ähnlich
Hakro
0129005006
ab € 23,48*
Ähnlich
Hakro
0129005005
ab € 23,53*
Ähnlich
Hakro
0129005004
ab € 23,44*
Ähnlich
Hakro
0129005007
ab € 23,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.