Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Hemd Natural Stretch Regular ozeanblau, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Hemd Natural Stretch Regular ozeanblau, L
HAKRO Hemd Natural Stretch Regular ozeanblau, L
HAKRO Hemd Natural Stretch Regular ozeanblau, L
HAKRO Hemd Natural Stretch Regular ozeanblau, L
HAKRO Hemd Natural Stretch Regular ozeanblau, L
Artikel-Nr.:
     5417B-p5678529
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0130135006
EAN/GTIN:
     4045981155291
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Modisches, langärmeliges Hemd mit Button-Down-Kragen, leichter Taillierung durch Abnäher im Rückenteil, leicht gerundetem Saum, weitenverstellbaren Manschetten, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen, und Doppelkappnaht an den Seitennähten. Hergestellt aus angenehm weicher und bügelleichter Jacquard-Maschenware aus einer strapazierfähigen Baumwoll-Polyester Mischung. Durch eine spezielle Stricktechnik wird eine natürliche Elastizität für einen ultimativen Tragekomfort erzeugt. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Jacquard-Maschenware aus 57 % Baumwolle und 43 % Polyester • Gewicht: 130 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelleicht • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd hakro, herren hemd, arbeitshemd l, HAKRO, Hemd, Natural, Stretch, Regular, ozeanblau,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,42*
€ 35,61*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,56*
€ 38,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,64*
€ 38,31*
9 Tage
187
€ 5,90*
ab € 28,82*
€ 38,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,92*
€ 41,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0130001008
ab € 26,05*
Ähnlich
Hakro
0130001009
ab € 28,58*
Ähnlich
Hakro
0130001006
ab € 25,98*
Ähnlich
Hakro
0130001005
ab € 26,07*
Ähnlich
Hakro
0130001004
ab € 26,01*
Ähnlich
Hakro
0130001007
ab € 26,00*
Ähnlich
Hakro
0130001003
ab € 26,08*
Ähnlich
Hakro
0130005008
ab € 26,05*
Ähnlich
Hakro
0130005009
ab € 28,47*
Ähnlich
Hakro
0130005006
ab € 26,11*
Ähnlich
Hakro
0130005005
ab € 25,99*
Ähnlich
Hakro
0130005004
ab € 26,04*
Ähnlich
Hakro
0130005007
ab € 26,15*
Ähnlich
Hakro
0130005003
ab € 26,03*
Ähnlich
Hakro
0130034008
ab € 25,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.