Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Strickfleecejacke Damen Gr. M grau-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Strickfleecejacke Damen Gr. M grau-meliert
HAKRO Strickfleecejacke Damen Gr. M grau-meliert
HAKRO Strickfleecejacke Damen Gr. M grau-meliert
HAKRO Strickfleecejacke Damen Gr. M grau-meliert
HAKRO Strickfleecejacke Damen Gr. M grau-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p5678535
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0236015005
EAN/GTIN:
     4045981164972
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Sportive Strickfleecejacke für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten und Schultern, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem, kontrastfarbigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitlichen Reißverschlusstaschen, elastischen Saum- und Ärmelbündchen, Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel, Nackenband und Aufhängeband im Nacken. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Strickfleece und leichtem, elastischem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Strickfleece und Softshell aus 100 % Polyester • Gewicht: 280 g/m² • Ausrüstung: anti-pilling • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
grau
Größe:
M
Farbe:
grau-meliert
Saison:
Winter
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, fleecejacke damen, soft shell jacke, HAKRO, Strickfleecejacke, Damen, Gr., M, grau-meliert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,15*
€ 47,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,69*
€ 48,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,48*
€ 53,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,88*
€ 53,63*
9 Tage
170
€ 5,90*
ab € 40,99*
€ 53,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0236310008
ab € 35,16*
Ähnlich
Hakro
0236310009
ab € 38,81*
Ähnlich
Hakro
0236310006
ab € 35,23*
Ähnlich
Hakro
0236310005
ab € 35,33*
Ähnlich
Hakro
0236310004
ab € 35,20*
Ähnlich
Hakro
0236310007
ab € 35,36*
Ähnlich
Hakro
0236310003
ab € 35,27*
Ähnlich
Hakro
0236015008
ab € 35,24*
Ähnlich
Hakro
0236015009
ab € 38,88*
Ähnlich
Hakro
0236015006
ab € 35,09*
Ähnlich
Hakro
0236015004
ab € 35,19*
Ähnlich
Hakro
0236015007
ab € 35,35*
Ähnlich
Hakro
0236015003
ab € 35,33*
Ähnlich
Hakro
0236328008
ab € 35,22*
Ähnlich
Hakro
0236328009
ab € 38,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.