Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Jacken
>
Softshelljacke
>
Artikel
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. 2XL royalblau-meliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5678545
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0236310008
EAN/GTIN:
4045981165078
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Sportive Strickfleecejacke für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten und Schultern, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem, kontrastfarbigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitlichen Reißverschlusstaschen, elastischen Saum- und Ärmelbündchen, Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel, Nackenband und Aufhängeband im Nacken. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Strickfleece und leichtem, elastischem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Strickfleece und Softshell aus 100 % Polyester • Gewicht: 280 g/m² • Ausrüstung: anti-pilling • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Größe:
2XL
Farbe:
royalblau-meliert
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Winter
... >
Übergangsjacken
>
Arbeitsfleecejacken
>
HAKRO Strickfleecejacke Damen
Weitere Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
,
Softshell-Jacke
,
Softshelljacke
,
softshell-jacke hakro marine blau
,
soft shell jacke
,
soft-shell-jacke blau
,
Hakro
,
Strickfleecejacke
,
Damen
,
#236
,
Churchill
,
Gr.
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,09*
€ 48,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,73*
€ 52,50*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,89*
€ 52,52*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,50*
€ 52,96*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,69*
€ 53,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
23610/3XL, 0236310009, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe 3XL, royalblau me
Hakro
0236310009
ab € 39,55*
Ähnlich
23610/L, 0236310006, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe L, royalblau melier
Hakro
0236310006
ab € 35,84*
Ähnlich
23610/M, 0236310005, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe M, royalblau melier
Hakro
0236310005
ab € 35,89*
Ähnlich
23610/S, 0236310004, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe S, royalblau melier
Hakro
0236310004
ab € 35,97*
Ähnlich
23610/XL, 0236310007, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe XL, royalblau meli
Hakro
0236310007
ab € 35,94*
Ähnlich
23610/XS, 0236310003, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe XS, royalblau mel
Hakro
0236310003
ab € 35,94*
Ähnlich
23615/2XL, 0236015008, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe 2XL, grau meliert
Hakro
0236015008
ab € 35,86*
Ähnlich
23615/3XL, 0236015009, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe 3XL, grau meliert
Hakro
0236015009
ab € 39,47*
Ähnlich
23615/L, 0236015006, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe L, grau meliert Reg
Hakro
0236015006
ab € 35,89*
Ähnlich
23615/M, 0236015005, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe M, grau meliert Reg
Hakro
0236015005
ab € 35,78*
Ähnlich
23615/S, 0236015004, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe S, grau meliert Reg
Hakro
0236015004
ab € 35,92*
Ähnlich
23615/XL, 0236015007, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe XL, grau meliert R
Hakro
0236015007
ab € 36,05*
Ähnlich
23615/XS, 0236015003, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe XS, grau meliert
Hakro
0236015003
ab € 35,97*
Ähnlich
23617/2XL, 0236317008, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe 2XL, weinrot meli
Hakro
0236317008
ab € 35,98*
Ähnlich
23617/3XL, 0236317009, Damen-Strickfleecejacke Churchill Größe 3XL, weinrot meli
Hakro
0236317009
ab € 39,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen