Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. 2XL tanne-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. 2XL tanne-meliert
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. 2XL tanne-meliert
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. 2XL tanne-meliert
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. 2XL tanne-meliert
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. 2XL tanne-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p5678559
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0236372008
EAN/GTIN:
     4045981165214
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Sportive Strickfleecejacke für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten und Schultern, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem, kontrastfarbigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitlichen Reißverschlusstaschen, elastischen Saum- und Ärmelbündchen, Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel, Nackenband und Aufhängeband im Nacken. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Strickfleece und leichtem, elastischem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Strickfleece und Softshell aus 100 % Polyester • Gewicht: 280 g/m² • Ausrüstung: anti-pilling • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grün
Größe:
2XL
Farbe:
tanne-meliert
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Winter
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, hakro damen fleecejacke, soft shell jacke, soft-shell-jacke hakro, Hakro, Strickfleecejacke, Damen, #236, Churchill, Gr.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,04*
€ 48,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,81*
€ 52,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,17*
€ 52,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,29*
€ 53,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 53,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0236310008
ab € 35,69*
Ähnlich
Hakro
0236310009
ab € 39,55*
Ähnlich
Hakro
0236310006
ab € 35,84*
Ähnlich
Hakro
0236310005
ab € 35,89*
Ähnlich
Hakro
0236310004
ab € 35,97*
Ähnlich
Hakro
0236310007
ab € 35,94*
Ähnlich
Hakro
0236310003
ab € 35,94*
Ähnlich
Hakro
0236015008
ab € 35,86*
Ähnlich
Hakro
0236015009
ab € 39,47*
Ähnlich
Hakro
0236015006
ab € 35,89*
Ähnlich
Hakro
0236015005
ab € 35,78*
Ähnlich
Hakro
0236015004
ab € 35,92*
Ähnlich
Hakro
0236015007
ab € 36,05*
Ähnlich
Hakro
0236015003
ab € 35,97*
Ähnlich
Hakro
0236317008
ab € 35,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.