| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5679070 Herst.-Nr.: 0728065008 EAN/GTIN: 4045981207334 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hakro Activeshorts #728
Sportlich geschnittene Arbeits- und Freizeitshorts mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, dehnbarem Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung, Reißverschluss und Gürtelschlaufen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschlussgarage und Reflexapplikation und einer aufwendig gearbeiteten Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Verstärkte Einsätze an Innenbein und Gesäß aus Ripstop-Material und Safety-Riegel in Kontrastfarbe anthrazit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ton-in-Ton eingewebtes HAKRO HÄLT.-Logo im dehnbaren Hosenbund, gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund.
Material: - Obermaterial aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan,
- Ripstop-Einsätze aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan
Gewicht: - Obermaterial 160 g/m²;
- Ripstop-Einsätze 210 g/m²
Eigenschaft: Passform: Zertifikate: Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Internetfarbe: | grün | Größe: | 2XL | Farbe: | olive | Material: | 90% Polyamid / 10% Elasthan | Gewicht: | 160 | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | kurz | Ausführung: | Shorts |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort grün, arbeits bermuda, arbeitsshorts xxl, Hakro, Activeshorts, #728, Gr., 2XL, olive |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 46,28* | € 62,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 47,97* | € 62,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 53,90* | € 70,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|