| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5679235 Herst.-Nr.: 18144000304 EAN/GTIN: 5712540036979 |
| |
|
| | |
| Cotton Classics-18.1440 Herren Pima Baumwoll Polo
- Taillierter Schnitt,
- glatter 2-lagiger Stoffkragen,
- schmale Knopfleiste mit 4 dunklen Perlmuttknöpfen,
- Schulternähte verstärkt,
- sehr weicher glatter Stoff
- 200g/m², 100% doppelt vorgeschrumpfte enzymgewaschene Pima Baumwolle
Weitere Informationen: | | Form: | kurzarm | Ausführung: | Polo | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Cotton Classics | Größe: | XL | Farbe: | navy | Material: | 200g/m², 100% doppelt vorgeschrumpfte enzymgewaschene Pima Baumwolle, Single Jersey | Gewicht: | 200g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, Cotton, Classics-18.1440, Herren, Pima, Baumwoll, Polo |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,02* | € 33,97* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,10* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|