| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5680814 Herst.-Nr.: 21101-2 EAN/GTIN: 4025888382372 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elysee Funktions-Troyer COVELO
- Obermaterial: 95% Polyester, 5% Elastan
- Einsatz: 100% Polyester
- atmungsaktives, leichtes und schnell trocknendes Material
- weiche Fleece-Innenseite mit Karostruktur sorgt für ein sehr angenehmes Tragegefühl
- kann als wärmende erste oder als zweite leichte Schicht getragen werden
- YKK Reißverschlüsse
- verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspel vorn und reflektierendem Aufdruck hinten
- weicher Kinnschutz
- moderner Schnitt
- abgerundeter Saum
- zertifiziert nach EN 13758-2
- wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Anschaffung förderbar durch die BG BAU
- Stoffgewicht ca.: 210g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 95% Polyester / 5% Elastan | Ausführung: | Pullover | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Elysee | Größe: | L | Farbe: | graumelange/schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover grau, herren pullover, rollkragenpullover l, Elysee, Funktions-Troyer, COVELO, Gr., L, graumelange/schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 18,56* | € 25,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 19,27* | € 25,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 19,59* | € 26,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 19,91* | € 27,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 20,67* | € 27,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|