| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5680824 Herst.-Nr.: 21058-3 EAN/GTIN: 4025888397314 |
| |
|
| | |
| Feldtmann Elysee Funktions-T-Shirt TINEO 21058
- Obermaterial: 100% Polyester
- sehr leicht
- atmungsaktiv
- feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend
- zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100
- gedruckte Pflegeinformation für einen verbesserten Tragekomfort
- zertifiziert nach EN 13758-2
- wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+
- V-HalsausschnittWeitere
- Stoffgewicht ca.: 170g/m²
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Elysee | Größe: | XL | Farbe: | schwarz | Material: | 100% Polyester | Form: | kurzarm | Internetfarbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, funktions shirt, Feldtmann, Elysee, Funktions-T-Shirt, TINEO, 21058, Gr. |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,56* | € 12,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 8,70* | € 12,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 9,07* | € 13,16* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,93* | € 13,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,41* | € 13,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|