| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5680834 Herst.-Nr.: 22241-46 EAN/GTIN: 4025888392371 |
| |
|
| | |
| Elysee Shorts POMBAL
- Obermaterial: 80% Polyester / 20% Baumwolle
- ca. 250 g/m²
- mechanischer Stretch
- Farbe: schwarz
- Größen: 42–64
- starkes, dehnbares und außergewöhnlich bequemes Gewebe
- das hochwertige Gewebe hat eine robuste Dimensionsstabilität und behält seine Form auch nach dem Waschen
- wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+
- körperbetonte und ergonomische Passform
- teil-elastischer Taillenbund
- YKK-Hosen-Reißverschluss
verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln Taschen:
- 2 Seitentaschen
- 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen
- 2 Gesäßtaschen
- 1 mit Patte
- 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | 80% Polyester / 20% Baumwolle | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Elysee | Größe: | 46 | Form: | kurz | Ausführung: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshorts schwarz gr. 46, arbeits bermuda, arbeitsbermudas schwarz, Elysee, Shorts, POMBAL, Gr., 46, schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 19,27* | € 26,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,30* | € 27,28* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,52* | € 27,53* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 21,62* | € 30,04* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 23,22* | € 31,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|