Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5682139 Herst.-Nr.: 600827850 EAN/GTIN: 4061792247314 |
| |
|
| | |
| Schlanker Akku-Geradschleifer mit Totmannfunktion und langer Schleifspindel für besonders sicheres Arbeiten - auch an engen Sellen Höchster Anwenderschutz durch Paddle-Schalter mit Totmannfunktion und Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek) Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät Weitere Informationen: | | Maschine: | Ja | Hersteller: | Makita | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Gewicht ohne Akkupack: | 1,4 kg | Max. Leerlaufdrehzahl: | 28000 1/min | Gewicht mit Akku: | 2,1 kg | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku metabo, akku für metabo, Metabo, GVPB, 18, LTX, BL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 224,22* | € 251,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,14* | € 253,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,49* | € 254,69* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 234,48* | € 257,68* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,56* | € 262,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|