Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-7 HT, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-7 HT, Karton
Metabo Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-7 HT, Karton
Metabo Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-7 HT, Karton
Metabo Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-7 HT, Karton
Metabo Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-7 HT, Karton
Metabo Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-7 HT, Karton
Metabo Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-7 HT, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p5682141
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600829850
EAN/GTIN:
     4061792247338
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Drehmomentstarker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel für schwere Schleifanwendungen - auch an engen Stellen
Hohes Drehmoment auch bei niedrigen Drehzahlen, dadurch ideal zum Arbeiten mit Lamellenschleifrädern
Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten
Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
Hoher Anwenderschutz durch Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek)
Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Maschine:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
1,5 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
7000 1/min
Gewicht mit Akku:
2,2 kg
Akkuspannung:
18 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 248,04*
€ 269,46*
€ 3,50*
ab € 271,90*
€ 295,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 270,01*
€ 295,17*
Frei Haus
ab € 297,99*
€ 323,07*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 286,73*
€ 327,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,17*
€ 351,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,22*
€ 345,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.