| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5682408 Herst.-Nr.: 1994 570 56 XL EAN/GTIN: 4055301110886 |
| |
|
| | |
| BP Thermoweste für Damen 1994
- Schlanke Silhouette
- wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
- Stehkragen
- verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss
- mit Klett verschließbare Brusttasche
- geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss verschließbar
- Reflexelemente
- seitliche Stretcheinsätze für mehr Bewegungsfreiheit
- verlängerter Rücken
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Weste | Passform: | Modern Fit | Internetfarbe: | grau | Größe: | XL | Farbe: | anthrazit | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 250g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | ärmellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehweste, Unterzieh-Weste, Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, damenweste, BP, für, Damen, 1994, Gr. |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,72* | € 62,24* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,63* | € 63,79* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,30* | € 67,19* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,56* | € 68,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,08* | € 72,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|