| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5682485 Herst.-Nr.: 1796 720 56 56s EAN/GTIN: 4010365965476 |
| |
|
| | |
| BP Komfort-Arbeitshose 1796
- Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- 2 Seitentaschen
- 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- doppelte Zollstocktasche
- vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/nachtblau | Länge: | kurz | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Gewicht: | 750 g | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Größe: | 56 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen jeans, berufshose bp, berufshose, BP, Komfort-Arbeitshose, 1796, Gr., 56-kurz, anthrazit/nachtblau |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,57* | € 48,34* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,62* | € 49,88* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,58* | € 52,60* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,09* | € 55,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,91* | € 56,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|