Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p568249 Herst.-Nr.: 05056375001 EAN/GTIN: 4013288095695 |
| |
|
| | |
| - Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- Zähharte Wera Bits für den universellen Einsatz.
Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Inklusive Torsionsbits gegen frühzeitigen Verschleiß. Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 118 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 10 | Hersteller: | Wera | Klingenmaterial: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,87* | € 25,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,16* | € 25,59* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,00* | € 29,08* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,05* | € 29,74* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,13* | € 32,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|