Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Komfort-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen 1797 Gr. 52-kurz königsblau/nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Komfort-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen 1797 Gr. 52-kurz königsblau/nachtblau
BP Komfort-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen 1797 Gr. 52-kurz königsblau/nachtblau
BP Komfort-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen 1797 Gr. 52-kurz königsblau/nachtblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5682564
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1797 720 13 52s
EAN/GTIN:
     4010365966206
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Komfort-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen 1797

  • pelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
  • ergonomischer Schnitt
  • D-Ring
  • 2 Seitentaschen
  • 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
  • Hammerschlaufe
  • 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
  • freihängende doppelte Zollstocktasche
  • vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
  • Kniepolstertaschen aus Cordura (Kniepolster 1839 bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
BP
Farbe:
königsblau/nachtblau
Länge:
kurz
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Gewicht:
810 g
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Größe:
52
Ausführung:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,83*
€ 65,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,94*
€ 67,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,74*
€ 67,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.