Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Komfort-Arbeitshose 1796 Gr. 52-normal sahara/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Komfort-Arbeitshose 1796 Gr. 52-normal sahara/anthrazit
BP Komfort-Arbeitshose 1796 Gr. 52-normal sahara/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p5682832
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1796 720 40 52n
EAN/GTIN:
     4010365965049
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Komfort-Arbeitshose 1796

  • Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
  • ergonomischer Schnitt
  • D-Ring
  • 2 Seitentaschen
  • 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
  • 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
  • doppelte Zollstocktasche
  • vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
Weitere Informationen:
Länge:
normal
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Gewicht:
750 g
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
beige
Farbe:
sahara/anthrazit
Größe:
52
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose bp beige, arbeitshosen beige, arbeitshose 52, BP, Komfort-Arbeitshose, 1796, Gr., 52-normal, sahara/anthrazit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,54*
€ 70,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,97*
€ 76,31*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.