| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5682861 Herst.-Nr.: 1797 720 70 50s EAN/GTIN: 4010365966947 |
| |
|
| | |
| BP Komfort-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen 1797
- pelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- 2 Seitentaschen
- 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- Hammerschlaufe
- 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- freihängende doppelte Zollstocktasche
- vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
- Kniepolstertaschen aus Cordura (Kniepolster 1839 bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grün | Farbe: | olivgrün/anthrazit | Länge: | kurz | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Gewicht: | 810 g | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Größe: | 50 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose bp grün, arbeitshosen jeans, arbeitshosen grün, BP, Komfort-Arbeitshose, mit, Kniepolstertaschen, 1797, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 57,44* | € 76,80* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,21* | € 77,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|