| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5683899 Herst.-Nr.: 1868 572 21 S EAN/GTIN: 4010365928761 |
| |
|
| | |
| BP Softshell-Arbeitsjacke 1868
- Stehkragen
- Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
- 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Reflexpaspel
- ergonomisch geformte Ärmel
- Ärmelabschluss mit Windschutz
- Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Innentaschen
- innenliegende Saumweitenverstellung
- verlängerter Rücken
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Passform: | Regular Fit | Internetfarbe: | weiß | Größe: | S | Farbe: | weiß/hellgrau | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 720 g | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, bierbaum softshelljacke größe s, herren jacke, herren-jacke größe s, BP, Softshell-Arbeitsjacke, 1868, Gr., S, weiß/hellgrau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,98* | € 74,39* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,65* | € 76,07* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 58,08* | € 76,60* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,99* | € 80,17* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,07* | € 95,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|