Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p568533 Herst.-Nr.: 05073410001 EAN/GTIN: 4013288099495 |
| |
|
| | |
| - Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Inklusive Torsionsbits gegen frühzeitigen Verschleiß. Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 10 | Klingenmaterial: | Stahl | Gesamtlänge: | 200 | Hersteller: | Wera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, torsions-bit triwing, Bits-Sortiment auf SB-Karte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,96* | € 26,72* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 21,49* | € 28,25* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,28* | € 29,26* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,28* | € 29,45* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,26* | € 29,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|