Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Strapazierfähige Arbeitsbundhose mit Kniepolstertaschen 1789 Gr. 46-normal rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Strapazierfähige Arbeitsbundhose mit Kniepolstertaschen 1789 Gr. 46-normal rot/schwarz
BP Strapazierfähige Arbeitsbundhose mit Kniepolstertaschen 1789 Gr. 46-normal rot/schwarz
BP Strapazierfähige Arbeitsbundhose mit Kniepolstertaschen 1789 Gr. 46-normal rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5685842
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1789 555 81 46n
EAN/GTIN:
     4010365958744
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Strapazierfähige Arbeitsbundhose mit Kniepolstertaschen 1789

  • Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
  • ergonomischer Schnitt
  • D-Ring
  • 2 Seitentaschen
  • 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
  • Gewebeverstärkung im Gesäßbereich
  • Hammerschlaufe
  • 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
  • doppelte Zollstocktasche
  • vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
  • Knieeinschubtaschen aus Cordura für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Länge:
normal
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
852 g
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
BP
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
46
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose bp rot, arbeitshose gr 46, arbeitshose rot, BP, Strapazierfähige, Arbeitsbundhose, mit, Kniepolstertaschen, 1789
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,49*
€ 59,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,03*
€ 59,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,20*
€ 83,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.