| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5686249 Herst.-Nr.: 1979 570 1332 48l EAN/GTIN: 4055301678324 |
| |
|
| | |
| BP Latzhose mit Kniepolstertaschen 1979
- Schlanke Silhouette
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
- 2 Stifttaschen
- hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- seitliche Stretch-Einsätze
- D-Ring zum Befestigen von Accessoires
- 2 Seitentaschen mit Stretcheinsatz für einen leichteren Eingriff
- 2 Gesäßtaschen
- 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche
- freihängende doppelte Zollstocktasche
- ergonomischer Schnitt
- Reflexelemente am Bein
- Kniepolstertaschen aus Cordura (BP Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Farbe: | königsblau/schwarz | Länge: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 880 g | Internetfarbe: | blau | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | lang | Größe: | 48 | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, berufshose bp, berufshose, arbeitslatzhosen blau, BP, Latzhose, mit, Kniepolstertaschen, 1979, Gr. |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,54* | € 79,61* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,45* | € 80,01* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 63,33* | € 83,35* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,37* | € 83,48* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,18* | € 89,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|