| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5686494 Herst.-Nr.: 1825 032 0032 44s EAN/GTIN: 4055301768643 |
| |
|
| | |
| BP Stretch-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen 1825
- Erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
- D-Ring zum Befestigen von Accessoires
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen
- davon 1 Tasche mit Patte verschließbar
- 1 geräumige
- mit Patte verschließbare Schenkeltasche
- 1 Stifttasche
- 1 innenliegende Schenkeltasche mit Reißverschluss
- doppelte Zollstocktasche
- ergonomischer Schnitt
- Netzeinsatz mit Reißverschluss zur Belüftung
- Reflexelemente am Bein
- Kniepolstertaschen (BP Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | kurz | Material: | 50% Baumwolle / 48% Polyester / 2% Elasthan | Gewicht: | 710 g | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | BP | Größe: | 44 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, bp arbeitshose schwarz, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, BP, Stretch-Arbeitshose, mit, Kniepolstertaschen, 1825, Gr. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,39* | € 72,05* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 54,34* | € 72,34* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,28* | € 75,78* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,31* | € 89,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|