| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5686597 Herst.-Nr.: 1825 032 7332 60n EAN/GTIN: 4055301772923 |
| |
|
| | |
| BP Stretch-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen 1825
- Erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
- D-Ring zum Befestigen von Accessoires
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen
- davon 1 Tasche mit Patte verschließbar
- 1 geräumige
- mit Patte verschließbare Schenkeltasche
- 1 Stifttasche
- 1 innenliegende Schenkeltasche mit Reißverschluss
- doppelte Zollstocktasche
- ergonomischer Schnitt
- Netzeinsatz mit Reißverschluss zur Belüftung
- Reflexelemente am Bein
- Kniepolstertaschen (BP Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 710 g | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | BP | Farbe: | oliv/schwarz | Länge: | normal | Material: | 50% Baumwolle / 48% Polyester / 2% Elasthan | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Größe: | 60 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen schwarz, berufshose bp, berufshose, BP, Stretch-Arbeitshose, mit, Kniepolstertaschen, 1825, Gr. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,25* | € 66,61* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 52,93* | € 70,70* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,32* | € 70,90* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,80* | € 75,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|