Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Chinohose für Herren 1735 Gr. 44-normal schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Chinohose für Herren 1735 Gr. 44-normal schwarz/weiß
BP Chinohose für Herren 1735 Gr. 44-normal schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p5686937
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1735 930 33 44n
EAN/GTIN:
     4055301121455
Suchbegriffe:
Chino
Chinohose
Herrenhose
Herrenhosen
BP Chinohose für Herren 1735

  • Stretchkomfort für mehr Bewegungsfreiheit
  • 2 Seitentaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • schmales Bein
  • Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Länge:
normal
Material:
56% Polyester / 41% Baumwolle / 3% Elastolefin
Gewicht:
420 g
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
lang
Farbe:
schwarz/weiß
Größe:
44
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: herrenhose weiß gr. 44n, chino weiß, chino herren, BP, für, Herren, 1735, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,98*
€ 41,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,24*
€ 41,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.