| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5687257 Herst.-Nr.: 2018 845 86 40l EAN/GTIN: 4055301392428 |
| |
|
| | |
| BP® Warnschutzhose für Damen 2018-845
Ausführung: - Bundhose mit Kniepolstertaschen
- freihängende Zollstocktasche
- ergonomischer Schnitt
- modern fit
- EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2
- EN 14404
Material: - 50% Baumwolle / 50% Polyester
- Gewicht: 270 g/m²
Weitere Informationen: | | Form: | lang | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Internetfarbe: | gelb | Hersteller: | BP | Größe: | 40l | Farbe: | warngelb | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Gewicht: | 270 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, berufshose bp, berufshose, warnschutzhose gelb, BP, für, Damen, 2018-845, Gr. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 65,56* | € 86,30* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,37* | € 86,64* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,17* | € 89,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|