| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5687513 Herst.-Nr.: 2610 834 5632 52n EAN/GTIN: 4055301653482 |
| |
|
| | |
| BP Arbeitsbundhose 2610-834
- Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- ergonomischer Schnitt
- 2 Seitentaschen
- 1 geräumige Schenkeltasche mit innenliegender Smartphonetasche
- Schenkeltasche mit Patte verschließbar
- 1 Zollstocktasche mit aufgesetzten Stifttaschen mit Patte verschließbar
- 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
- vorgeformtes Bein
- Reflexpaspeln seitlich und hinten im unteren Beinbereich
- Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 990 g | Internetfarbe: | grau | Farbe: | anthrazit/schwarz | Länge: | normal | Material: | 43% Modacryl / 40% Baumwolle / 9% Lyocell / 7% Polyamid / 1% Sonstige Fasern | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Größe: | 52 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, berufshose bp, berufshose, schweißerhose grau, BP, Arbeitsbundhose, 2610-834, Gr., 52-normal, anthrazit/schwarz |
| | |
| |