Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 6-fach VerteilersteckdoseIP44, 1,5 m H07RN-F3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
as-Schwabe 6-fach VerteilersteckdoseIP44, 1,5 m H07RN-F3G1,5
as-Schwabe 6-fach VerteilersteckdoseIP44, 1,5 m H07RN-F3G1,5
as-Schwabe 6-fach VerteilersteckdoseIP44, 1,5 m H07RN-F3G1,5
Artikel-Nr.:
     5417B-p568891
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     38606
EAN/GTIN:
     4011160386060
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
Verteilersteckdose, 6-fach • Spritzwassergeschützt IP44 • Sicherheitsklappdeckel • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Schwere Gummischlauchleitung • 230 V, 16 A • Zur Wandbefestigung geeignet • Geeignet für Gewerbe und Baustelle
Weitere Informationen:
Länge:
6
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kautschuk
Mit Überspannungsschutz:
nein
Mit FI-Schalter:
nein
Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
6
Schutzart (IP):
IP 44
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
ja
Anzahl Steckdosen:
6
Grundpreis:
Nein
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Hersteller:
as-Schwabe
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Höhe:
6
Steckerart:
Winkelstecker
Farbe:
schwarz/blau
Versenkbar:
nein
Kabeltyp:
H07RN-F 3G 1,5
Kabellänge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Verteilersteckdose, steckdosenverteiler ip44, steckdosen-kombination, as-Schwabe, 6-fach, VerteilersteckdoseIP44,, 1,5, m, H07RN-F3G1,5
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,55*
€ 15,17*
1
€ 4,00*
ab € 11,14*
€ 15,18*
4 Tage
1000
1
€ 6,70*
ab € 11,85*
€ 15,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,19*
€ 15,62*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 12,62*
€ 17,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
38630
ab € 9,69*
Ähnlich
as - Schwabe
38609
ab € 10,16*
Ähnlich
as - Schwabe
38631
ab € 12,38*
Ähnlich
as - Schwabe
38605
ab € 15,90*
Ähnlich
as - Schwabe
38603
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.