Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Arbeitsbundhose 2400-820 Gr. 52-lang dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Arbeitsbundhose 2400-820 Gr. 52-lang dunkelgrau/schwarz
BP Arbeitsbundhose 2400-820 Gr. 52-lang dunkelgrau/schwarz
BP Arbeitsbundhose 2400-820 Gr. 52-lang dunkelgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5688977
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2400 820 5332 52l
EAN/GTIN:
     4010365886047
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Arbeitsbundhose 2400-820

  • 2 Seitentaschen
  • Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche
  • beide mit Patte verschließbar
  • 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche
  • 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen
  • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Farbe:
dunkelgrau/schwarz
Länge:
lang
Material:
35% Aramid / 30% Modacryl / 25% Baumwolle / 9% Polyamid / 1% Sonstige Fasern
Gewicht:
876 g
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Größe:
52
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose 52 bp, arbeitshose 52, bp arbeitshose, BP, Arbeitsbundhose, 2400-820, Gr., 52-lang, dunkelgrau/schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
€ 4,90*
ab € 109,55*
€ 135,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,78*
€ 137,56*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 139,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,28*
€ 141,91*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,03*
€ 157,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.