| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5689092 Herst.-Nr.: 2430 820 5332 48l EAN/GTIN: 4010365970845 |
| |
|
| | |
| BP Arbeitsbundhose 2430-820
- 2 Seitentaschen
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche
- beide mit Patte verschließbar
- 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche
- 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen
- Vorderhose zweilagig
- Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Länge: | lang | Material: | 35% Aramid / 30% Modacryl / 25% Baumwolle / 9% Polyamid / 1% Sonstige Fasern | Gewicht: | 950 g | Internetfarbe: | grau | Farbe: | dunkelgrau/schwarz | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Größe: | 48 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose 48l, arbeitshose 48, bp arbeitshose, BP, Arbeitsbundhose, 2430-820, Gr., 48-lang, dunkelgrau/schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 140,53* | € 174,26* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,70* | € 175,00* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,49* | € 183,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|