Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Protect Arbeitsmantel EP10040 Gr. L blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Protect Arbeitsmantel EP10040 Gr. L blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5690720
Hersteller:
     ESD-Protect
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439104027
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
ESD-Protect Arbeitsmantel EP10040

  • Schnitt: Unisex
  • Material: 64% Polyester / 33% Baumwolle / 3% Leitfaser
  • Widerstand: 10E6- 10E9 Ω
  • Ärmel verstellbar über Druckknopf
  • Brusttasche, zwei Außentaschen, Tasche am linken Arm
  • ESD-Logo
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Größe:
L
Farbe:
blau
Material:
64% Polyester / 33% Baumwolle / 3% Leitfaser
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Mantel
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitskittel blau, arbeitskittel, ESD-Protect, EP10040, Gr., L, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.