| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5690732 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060439104140 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESD-Protect Poloshirt, unisex EP10020
- Schnitt: Unisex
- Mit Brusttasche
- Pololeiste mit Knöpfen
- ESD-Logo auf linkem Ärmel
- Material: 96% Baumwolle / 4% Carbonfaser
- Stoffgewicht: ca. 160 g/m²
- Oberflächenwiderstand: 10E5- 10E7Ω
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Internetfarbe: | blau | Größe: | 2XL | Farbe: | marine | Form: | kurzarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 96 % Baumwolle / 4 % Carbonfaser | Ausführung: | Polo |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ESD-Protect, Poloshirt,, unisex, EP10020, Gr., 2XL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |