Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Protect ProTEX Twin-Lay Jacke EP10030 Gr. XS grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Protect ProTEX Twin-Lay Jacke EP10030 Gr. XS grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5690782
Hersteller:
     ESD-Protect
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439104652
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
ESD-Protect ProTEX Twin-Lay Jacke EP10030

Die ESD-Jacke für kältere ESD-Bereiche. Durch zwei aufeinanderliegende Schichten ist die Twin-Lay Jacke von ESD-Protect eine echte Funktionsjacke.

Der innen vernähte Fleece hält warm, die Außenschicht ist robust und wasserabweisend. Eignet sich hervorragend für den ESD-Bereich mit Außenkontakt und Personen die sich zwischen mehreren ESD-Bereichen bewegen.

Weitere Eigenschaften der Twin-Lay Jacke:


  • Innenlayer: Thermo-Fleece
  • Außenlayer: Baumwolle mit 6 % karbonisierter Leitfaser
  • Mit Reißverschluss
  • ESD-Symbol und zwei Seitentaschen
  • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Zusätzliche Innentasche
  • Farbe: dunkelgrau-schwarz
  • Bestickung möglich
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
grau
Größe:
XS
Farbe:
grau
Material:
94% Baumwolle / 6% Carbon
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, ESD-Protect, ProTEX, Twin-Lay, Jacke, EP10030, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.