Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Protect PROTEX Sweatshirt Active, unisex Gr. 3XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Protect PROTEX Sweatshirt Active, unisex Gr. 3XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5690784
Hersteller:
     ESD-Protect
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439104676
Suchbegriffe:
Unisex-Sweatshirt
unisex sweatshirt
ESD-Protect Sweatshirt Active, unisex

PROTEX Active Sweatshirt mit Modal-Anteil im Gewebe.ESD-Sweatshirts aus der Active-Line überzeugen durch den besonderen Tragekomfort.
 
Genießen Sie das angenehm weiche, elastische und formstabile Material mit hoher Atmungsaktivität.
 
Modal verleiht den Textilien hervorragende Trage- und Pflegeeigenschaften.
 
  • Schnitt: Unisex
  • Elastisches, veredeltes ESD-Baumwollmischgewebe
  • 25% Modal / 70% Baumwolle / 5% Leitfaser
  • Kragen: Rundhals
  • Ärmel mit Strickbund
  • ESD-Logo am linken Ärmel
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Langarmshirt
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Material:
70% Baumwolle / 25% Modal / 5% Leitfaser
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: ESD-Protect, PROTEX, Sweatshirt, Active,, unisex, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.