Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt unisex EP10010 Gr. 2XL königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt unisex EP10010 Gr. 2XL königsblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5690812
Hersteller:
     ESD-Protect
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439104942
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt blau
esd t-shirt
ESD-ProTEX Premium T-Shirt Größe: XXL Farbe: königsblau Schnitt: Unisex Kragen: Rundhals Material: veredelte, hochwertige Baumwolle, 96 % Baumwolle, 4% Carbonfaser Strickart: Single Jersey ESD-Logo
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Größe:
2XL
Farbe:
königsblau
Material:
96 % Baumwolle / 4% Carbonfaser
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: ESD-T-Shirt, unisex, EP10010, Gr., 2XL, königsblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.