Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt unisex EP10010 Gr. 3XL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt unisex EP10010 Gr. 3XL marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p5690830
Hersteller:
     ESD-Protect
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439105109
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt blau
esd t-shirt
ESD-ProTEX Premium T-Shirt Größe: 3XL Farbe: marineblau Schnitt: Unisex Kragen: Rundhals Material: veredelte, hochwertige Baumwolle, 96 % Baumwolle, 4% Carbonfaser Strickart: Single Jersey ESD-Logo
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Größe:
3XL
Farbe:
marine
Material:
96 % Baumwolle / 4% Carbonfaser
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: ESD-T-Shirt, unisex, EP10010, Gr., 3XL, marine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.