Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Hammerbohrer SDS-plus, 12 x 600 mm, 2-Schneiden, 1er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Hammerbohrer SDS-plus, 12 x 600 mm, 2-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer SDS-plus, 12 x 600 mm, 2-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer SDS-plus, 12 x 600 mm, 2-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer SDS-plus, 12 x 600 mm, 2-Schneiden, 1er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p569516
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932367068
EAN/GTIN:
     4002395336746
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm länge 60...
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Breaker Points: 3 spezielle, aggressive Breaker-Points-Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25 % SCHNELLER
Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten
Konisch verlaufender Spiralrücken: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit. Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern
Kernverstärkte Spirale (KVS). Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport. Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht
Made in Germany
SCHNELLSTER: Neue aggressive Bohrspitze mit 3 Breaker Points Vortriebszähnen und konisch verlaufender Spiralrücken minimieren die Reibung und sorgen für schnellen Bohrfortschritt
STANDZEIT: Vergrößerte Armierungsfasen und kernverstärkte Spirale ermöglichen eine höhere Kraftübertragung, geringere Vibrationen und geringere Bruchgefahr
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
2
Zentrierspitze:
ja
Inhalt:
1
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
600
Arbeitslänge:
550
Durchmesser:
12
Werkstoff:
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, SDS-plus,, 12, x, 600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 15,58*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,91*
€ 15,71*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 11,00*
€ 15,90*
€ 5,95*
ab € 13,97*
€ 20,11*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,03*
€ 20,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.