Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Hammerbohrer SDS-max, 28 x 800 x 920 mm, 4-Schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Hammerbohrer SDS-max, 28 x 800 x 920 mm, 4-Schneiden
Milwaukee Hammerbohrer SDS-max, 28 x 800 x 920 mm, 4-Schneiden
Milwaukee Hammerbohrer SDS-max, 28 x 800 x 920 mm, 4-Schneiden
Milwaukee Hammerbohrer SDS-max, 28 x 800 x 920 mm, 4-Schneiden
Artikel-Nr.:
     5417B-p569681
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352781
EAN/GTIN:
     4002395374397
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 28mm sds max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Große Hartmetallschneide mit Armierungsfasen an jeden Schneidenende. Geringere Vibrationen und besser Bohrleistung in Armierungseisen für längere Standzeit
Speziell entwickelte, robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90° Schneidensymmetrie. Kein Blockieren des Bohrers bei Armierungstreffern.steel
Zentrierspitze mit 130° Winkel. Schnelles, punktgenaues Anbohren und optimale Führung während des Bohrens
Große, robuste Nebenschneide mit dynamischer Schneidkante. Unterstützt die Hauptschneide, für schnelleren Bohrfortschritt
Kürzere Wendelung. Für schnelleren Bohrmehltransport vom Kopf zur Spirale, geringere Abnutzung und Wärmeentwicklung am Bohrkopf
Innovative, optimierte Hartmetall-Hauptschneide
Verschleißindikator an beiden Seiten des HM-Elementes. Garantiert passgenaues Bohren und maßhaltige Bohrlöcher über die gesamte Lebensdauer
Patentierte, kernverstärke Spirale (KVS). Vibrationsarmes Bohrverhalten und extreme Bruchsicherheit. Schlagenergie wird direkt auf die Bohrspitze übertragen
Großvolumige Spirale. Schnellerer Bohrmehltransport für schnelleren Bohrfortschritt und lange Standzeit
Virabtionsarmes Bohren für hohen Anwenderkomfort
Spezielle Oberflächenbehandlung für erhöhte Widerstandsfähigkeit
PGM geprüft. Garantiert passgenaue Dübellöcher über die gesamte Lebensdauer
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bezeichnung::
SDS-Max 28 x 920
Anzahl der Schneiden:
4
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
SDS-max
Arbeitslänge:
800
Hersteller:
Milwaukee
Gesamtlänge:
920 mm
Durchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, SDS-max,, 28, x, 800
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 80,66*
€ 103,80*
€ 5,95*
ab € 83,56*
€ 104,45*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,36*
€ 105,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,47*
€ 106,28*
€ 5,00*
ab € 89,09*
€ 111,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.