Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Forstnerbohrer 40 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Forstnerbohrer 40 x 90 mm
Milwaukee Forstnerbohrer 40 x 90 mm
Milwaukee Forstnerbohrer 40 x 90 mm
Milwaukee Forstnerbohrer 40 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p569996
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363720
EAN/GTIN:
     4002395331635
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 40mm
Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren. Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern
Hergestellt nach DIN 7483. Geeignet für Heavy-Duty-Anwendungen in allen Naturhölzern, weich und hart
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50
Durchmesser:
40
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Milwaukee
Gesamtlänge:
90
Schaftdurchmesser:
9,5
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer milwaukee, Milwaukee, 40, x, 90, mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 11,85*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 11,93*
1
€ 5,00*
ab € 8,67*
€ 12,34*
11 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,57*
€ 13,44*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.