Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Schrauberbits T x 25 x 25 mm (25 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Schrauberbits T x 25 x 25 mm (25 Stk.)
Milwaukee Schrauberbits T x 25 x 25 mm (25 Stk.)
Milwaukee Schrauberbits T x 25 x 25 mm (25 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p570552
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399597
EAN/GTIN:
     4002395362479
Suchbegriffe:
SCHRAUBERBIT TX25 25MM (25)
Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung. Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870° C ausgehärtet
Auf dieser Weise ensteht ein 60 HRC gehärteter Bit mit besondere langlebiger Bitspitze
Der Bitkörper ist aus hochwertigen S2-Stahl
Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Torx
Verpackungseinheit (Stück):
25
Abtriebsgröße:
25
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Milwaukee
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 11,52*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 11,65*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,28*
€ 11,73*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 19,95*
ab € 7,68*
€ 12,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.