Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Schrauberbits T x 30 x 25 mm (25 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Schrauberbits T x 30 x 25 mm (25 Stk.)
Milwaukee Schrauberbits T x 30 x 25 mm (25 Stk.)
Milwaukee Schrauberbits T x 30 x 25 mm (25 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p570553
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399599
EAN/GTIN:
     4002395362493
Suchbegriffe:
SCHRAUBERBIT TX30 25MM (25)
Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung. Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870° C ausgehärtet
Auf dieser Weise ensteht ein 60 HRC gehärteter Bit mit besondere langlebiger Bitspitze
Der Bitkörper ist aus hochwertigen S2-Stahl
Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Torx
Verpackungseinheit (Stück):
25
Abtriebsgröße:
30
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Milwaukee
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5324*
€ 0,6832*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,5304*
€ 0,7704*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,96*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 9,90*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,30*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.