Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Metall-Kreissägeblatt für Handkreissägen 203/15,87 mm Z42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Metall-Kreissägeblatt für Handkreissägen 203/15,87 mm Z42
Milwaukee Metall-Kreissägeblatt für Handkreissägen 203/15,87 mm Z42
Milwaukee Metall-Kreissägeblatt für Handkreissägen 203/15,87 mm Z42
Milwaukee Metall-Kreissägeblatt für Handkreissägen 203/15,87 mm Z42
Artikel-Nr.:
     5417B-p571213
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48404515
EAN/GTIN:
     0045242134465
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
milwaukee kreissägeblatt ø203
Präzise Zahngeometrie für optimale Schnittleistung
Hochwertige Hartmetall- und Cermet-Zähne für überragende Standzeit
Vollständig gehärtetes und vorgespanntes Stammblatt für präzise Schnitte
Tiefer Zahngrund für eine schnelle und vollständige Spanabfuhr
Innen liegende, harzgefüllte Dehnungsschlitze minimieren die Geräusch- und Vibrationsentwicklung
Saubere, gratfreie, trockene Schnitte reduzieren den Nachbearbeitungsaufwand
Geringe Wärmeentwicklung - der Werkstoff kann direkt nach dem Schnitt weiterverarbeitet werden
Schnellere Schnitte als herkömmliche Trennmethoden
Kostengünstigere Alternative zu Trennscheiben
Reduziert die Geräuschentwicklung
Reduziert die Vibrationen
Sichere Anwendung: kalter Schnitt - kein Funkenflug, kein Kühlmittel

Im Lieferumfang enthalten:
  • 42 Zahn-Sägeblatt für Schnitte in Stahl 2,5 mm
  • Stahlblech
  • Rohre
  • Winkelstahl und Stahlprofile.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
15,87
Anzahl der Zähne:
42
Hersteller:
Milwaukee
Schnittbreite:
1,8
Außendurchmesser:
203
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt milwaukee, Milwaukee, Metall-Kreissägeblatt, für, Handkreissägen, 203/15,87, mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,72*
€ 83,35*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,99*
€ 84,06*
€ 5,95*
ab € 68,25*
€ 84,53*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,31*
€ 98,00*
1 Tag
101
Frei Haus
ab € 67,04*
€ 98,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.