Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p571385 Herst.-Nr.: 4932430301 EAN/GTIN: 4002395379620 |
| |
|
| | |
| M12 FORCE LOGIC Pressbacken werden für die höchsten Standards der Pressenqualität und Haltbarkeit in der Branche hergestellt. Diese Backen wurden für einfaches Öffnen mit einem Daumen entwickelt und stellen in Verbindung mit den M12 FORCE LOGIC Presswerkzeugen eine einhändige Presslösung dar. Die Pressbacken liefern hochwertige Pressverbindungen an allen gängigen Fittingmarken Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Backenprofil: | U | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Milwaukee | Rohrdurchmesser: | 32 mm / Zoll | Ausführung: | 12 V Presswerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, J12-U32, Nennweite, U32, für |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 131,27* | € 161,22* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,42* | € 162,01* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,08* | € 170,02* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,04* | € 174,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 142,51* | € 174,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|