Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Polar-Fleecejacke CAFLJ Gr. S haselnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Polar-Fleecejacke CAFLJ Gr. S haselnuss
Leibwächter Polar-Fleecejacke CAFLJ Gr. S haselnuss
Leibwächter Polar-Fleecejacke CAFLJ Gr. S haselnuss
Artikel-Nr.:
     5417B-p5745803
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457389632
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Leibwächter Polar-Fleecejacke CAFLJ

  • Anti-Pilling Polar-Fleece
  • körpernahe Passform
  • anliegender Stehkragen
  • Frontreißverschluss mit Wendeschieber
  • Untertritt und Kinnschutz
  • Ärmel mit Thermostretch-Futter zum einfachen Anziehen
  • verstellbarer Jackensaum mit Gummizug
  • verlängertes Rückenteil
  • Taschen: 2 Eingriffstaschen mit verdecktem Reißverschluss, 2 Innentaschen
  • Material: 100 % Polyester (Polar-Fleece)
  • 270 g/m²
  • Ärmelfutter: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
braun
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
S
Farbe:
haselnuss
Material:
100% Polyester
Gewicht:
270 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke s, fleece jacke, fleecejacke braun, Leibwächter, Polar-Fleecejacke, CAFLJ, Gr., S, haselnuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.