Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Polar-Fleecejacke CAFLJ Gr. XS rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Polar-Fleecejacke CAFLJ Gr. XS rot
Leibwächter Polar-Fleecejacke CAFLJ Gr. XS rot
Leibwächter Polar-Fleecejacke CAFLJ Gr. XS rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p5745816
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457389533
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Leibwächter Polar-Fleecejacke CAFLJ

  • Anti-Pilling Polar-Fleece
  • körpernahe Passform
  • anliegender Stehkragen
  • Frontreißverschluss mit Wendeschieber
  • Untertritt und Kinnschutz
  • Ärmel mit Thermostretch-Futter zum einfachen Anziehen
  • verstellbarer Jackensaum mit Gummizug
  • verlängertes Rückenteil
  • Taschen: 2 Eingriffstaschen mit verdecktem Reißverschluss, 2 Innentaschen
  • Material: 100 % Polyester (Polar-Fleece)
  • 270 g/m²
  • Ärmelfutter: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
XS
Farbe:
rot
Material:
100% Polyester
Gewicht:
270 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke rot xs, fleece jacke, fleece jacke rot, Leibwächter, Polar-Fleecejacke, CAFLJ, Gr., XS, rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.