| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5745843 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457389618 |
| |
|
| | |
| Leibwächter Polar-Fleecejacke CAFLJ
- Anti-Pilling Polar-Fleece
- körpernahe Passform
- anliegender Stehkragen
- Frontreißverschluss mit Wendeschieber
- Untertritt und Kinnschutz
- Ärmel mit Thermostretch-Futter zum einfachen Anziehen
- verstellbarer Jackensaum mit Gummizug
- verlängertes Rückenteil
- Taschen: 2 Eingriffstaschen mit verdecktem Reißverschluss, 2 Innentaschen
- Material: 100 % Polyester (Polar-Fleece)
- 270 g/m²
- Ärmelfutter: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 270 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | 5XL | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,18* | € 39,21* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,56* | € 45,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|