Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics-01.U31B Herren Sweater Gr. M navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics-01.U31B Herren Sweater Gr. M navy
Cotton Classics-01.U31B Herren Sweater Gr. M navy
Cotton Classics-01.U31B Herren Sweater Gr. M navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p5750822
Hersteller:
     Cotton Classics
Herst.-Nr.:
     01.U31B
EAN/GTIN:
     4060439106649
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
Cotton Classics-01.U31B Herren Sweater
  • Single Jersey Halbmond am inneren Rückenteil
  • Oberfläche aus 100% Baumwolle
  • TearAway Label in Seitennaht
  • Fischgrät-Nackenband
  • Neutrales Größenlabel
  • Nicht trocknergeeigne
  • Gerader Schnitt
  • 30° waschbar
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
navy
Material:
280g/m², 80% einlaufvorbehandelte gekämmte ringgesponnene zertifizierte Bio-Baumwolle in Umstellung (in conversion), 20% recyceltes Polyester, heather grey: 71% einlaufvorbehandelte gekämmte ringgesponnene zertifizierte Bio-Baumwolle in Umstellung (in con
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Cotton Classic
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, herren-sweatshirt blau m, herren pullover, herrenpullover blau, Cotton, Classics-01.U31B, Herren, Sweater, Gr., M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.