| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5750823 Herst.-Nr.: 01.U31B EAN/GTIN: 4060439106656 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cotton Classics-01.U31B Herren Sweater - Single Jersey Halbmond am inneren Rückenteil
- Oberfläche aus 100% Baumwolle
- TearAway Label in Seitennaht
- Fischgrät-Nackenband
- Neutrales Größenlabel
- Nicht trocknergeeigne
- Gerader Schnitt
- 30° waschbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 280g/m², 80% einlaufvorbehandelte gekämmte ringgesponnene zertifizierte Bio-Baumwolle in Umstellung (in conversion), 20% recyceltes Polyester, heather grey: 71% einlaufvorbehandelte gekämmte ringgesponnene zertifizierte Bio-Baumwolle in Umstellung (in con | Form: | langarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Cotton Classic | Größe: | L | Farbe: | navy |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |